Startseite

DIETZEL - DIE078767 Schlaganker, A˜ 8 mm, 11-17 mm, galvanis - 078767

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078767 Schlaganker, A˜ 8 mm, 11-17 mm, galvanis

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081407

Artikelnummer

DIE078767

Herstellernummer

078767

Hersteller

DIE

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Zul. Last Zugzone:

3.1 kN

Min. Bohrlochtiefe:

33 mm

Mit Zulassung:

ja

Selbstbohrend:

nein

Ausführung:Einschlag, Befestigungsvorrichtung:sonstige, Werkstoff der Hülse:rostfreier Stahl, Gewindemaß (metrisch):8, Bohrlochdurchmesser:10 mm, Länge:30 mm, Min. Bohrlochtiefe:33 mm, Zul. Last Zugzone:3,1 kN, Mit Zulassung