DIETZEL - DIE078762 Schlaganker, A 10 mm, 13-19 mm, galvani - 078762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 40 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918081414
Artikelnummer
DIE078762
Herstellernummer
078762
Hersteller
DIE
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
40 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Zul. Last Zugzone:
6.1 kN
Min. Bohrlochtiefe:
44 mm
Mit Zulassung:
ja
Selbstbohrend:
nein