DIETZEL - DIE078709 Rinnenkreuzung, 600x85 mm, inkl. 8x KLR,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Kabelrinnenbreite - 600 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
NATO-Lochbild - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918101075
Artikelnummer
DIE078709
Herstellernummer
078709
Hersteller
DIE
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
RK 85-60S Rinnen-Kreuzung senzimierverzinkt B=0,6m H=85mm