DIETZEL - DIE078696 Rinnenkreuzung, 600x60 mm, inkl. 4x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 600 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
NATO-Lochbild - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918108456
Artikelnummer
DIE078696
Herstellernummer
078696
Hersteller
DIE
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
RK 60-60E Rinnen-Kreuzung Edelstahl B=0,6m H=60mm