DIETZEL - DIE078675 Rinnenkreuzung, 400x110 mm, inkl. 8x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
NATO-Lochbild - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918108494
Artikelnummer
DIE078675
Herstellernummer
078675
Hersteller
DIE
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
RK 110-40E Rinnen-Kreuzung Edelstahl B=0,4m H=110mm