DIETZEL - DIE078674 Rinnenkreuzung, 300x110 mm, inkl. 8x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
NATO-Lochbild - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918101105
Artikelnummer
DIE078674
Herstellernummer
078674
Hersteller
DIE
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
RK 110-30S Rinnen-Kreuzung senzimierverzinkt B=0,3m H=110mm