DIETZEL - DIE078063 Wandkonsole, 400x500 mm, tauchfeuerverzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Länge - 500 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918067524
Artikelnummer
DIE078063
Herstellernummer
078063
Hersteller
DIE
Höhe:
60 mm
Länge:
500 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
400 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
KWW 050F Wandkonsole tauchfeuerverzinkt L= 0,5m B= 0,4m