DIETZEL - DIE078050 Wandkonsole, schwer, 600x1080 mm, tauchf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 215 mm
Länge - 1060 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 1000...1000 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918089083
Artikelnummer
DIE078050
Herstellernummer
078050
Hersteller
DIE
Höhe:
215 mm
Länge:
1060 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
1000...1000 mm
Breite:
630 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
KWS 100F Wandkonsole tauchfeuerverzinkt