DIETZEL - DIE078046 Wandkonsole, schwer, 600x680 mm, tauchfe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 215 mm
Länge - 660 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918089045
Artikelnummer
DIE078046
Herstellernummer
078046
Hersteller
DIE
Höhe:
215 mm
Länge:
660 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
630 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
KWS 060F Wandkonsole tauchfeuerverzinkt