DIETZEL - DIE077998 Klemmbefestigungsset, 1x FRS 8x25, 1x SE - 077998

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Mutter - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918090362
Artikelnummer
DIE077998
Herstellernummer
077998
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Mutter:
ja
KLS 8X25 Klemmschraube


