Startseite

DIETZEL - DIE077997 Klemmbefestigungsset, 1x FRSV 8x16E, 1x - 077997

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077997 Klemmbefestigungsset, 1x FRSV 8x16E, 1x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Mutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918106872

Artikelnummer

DIE077997

Herstellernummer

077997

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Mutter:

ja

KLS 8X16E Klemmschraube Edelstahl