Startseite

DIETZEL - DIE077995 Klemmbefestigungsset, 1x FRSV 10x20E, 1x - 077995

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077995 Klemmbefestigungsset, 1x FRSV 10x20E, 1x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Mutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918106889

Artikelnummer

DIE077995

Herstellernummer

077995

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Mutter:

ja

KLS 10X20E Klemmschraube Edelstahl