DIETZEL - DIE077992 Klemmbefestigungsset, 2x FRS 6x25, 2x SE - 077992

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Mutter - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918067616
Artikelnummer
DIE077992
Herstellernummer
077992
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Mutter:
ja
KLR 6X25S Klemmbefestigung senzimierverzinkt,Satz aus FRSV 6x25, SEMS6


