DIETZEL - DIE077776 Deckenkonsolhalter, schwer, 80x42x1200 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 80 mm
Länge - 1200 mm
Profilbreite - 42 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918075642
Artikelnummer
DIE077776
Herstellernummer
077776
Hersteller
DIE
Profilhöhe:
80 mm
Länge:
1200 mm
Profilbreite:
42 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
I-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Tragfähigkeit:
20 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
KDI 12F Deckenkonsolenhalter-KHI tauchfeuerverzinkt L= 1,2m