DIETZEL - DIE077771 Deckenkonsolhalter, 41x41x700 mm, tauchf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 41 mm
Länge - 700 mm
Profilbreite - 41 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918077578
Artikelnummer
DIE077771
Herstellernummer
077771
Hersteller
DIE
Profilhöhe:
41 mm
Länge:
700 mm
Profilbreite:
41 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
C-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Tragfähigkeit:
16 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
KDAG 41-07F Deckenkonsolenhalter tauchfeuerverzinkt L= 0,7m