DIETZEL - DIE077706 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A - 077706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 60 mm
Gewindemaß (metrisch) - 16
Kopfbreite - 32.7 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918068194
Artikelnummer
DIE077706
Herstellernummer
077706
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
60 mm
Gewindemaß (metrisch):
16
Kopfbreite:
32.7 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
ja
HS18 16X60 Hammerkopfschraube


