DIETZEL - DIE077703 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A - 077703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Kopfbreite - 32.7 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918068064
Artikelnummer
DIE077703
Herstellernummer
077703
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Kopfbreite:
32.7 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
ja
HS18 12X30 Hammerkopfschraube


