DIETZEL - DIE077702 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A - 077702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 60 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Kopfbreite - 32.7 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918068163
Artikelnummer
DIE077702
Herstellernummer
077702
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
60 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Kopfbreite:
32.7 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
ja
HS18 10X60 Hammerkopfschraube


