Startseite

DIETZEL - DIE077701 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A˜ - 077701

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077701 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 50 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Kopfbreite - 32.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918068279

Artikelnummer

DIE077701

Herstellernummer

077701

Hersteller

DIE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

50 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Kopfbreite:

32.7 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

HS18 10X50E4 Hammerkopfschraube Edelstahl (V4A)