Startseite

DIETZEL - DIE077697 Hammerkopfschraube, A˜ 8 mm, 40 mm, galv - 077697

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077697 Hammerkopfschraube, A˜ 8 mm, 40 mm, galv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 40 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Kopfbreite - 22.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918068019

Artikelnummer

DIE077697

Herstellernummer

077697

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

40 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Kopfbreite:

22.4 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

ja

HS12 8X40 Hammerkopfschraube