Startseite

DIETZEL - DIE077693 Hammerkopfschraube, A˜ 6 mm, 30 mm, galv - 077693

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077693 Hammerkopfschraube, A˜ 6 mm, 30 mm, galv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Kopfbreite - 22.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918068125

Artikelnummer

DIE077693

Herstellernummer

077693

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Kopfbreite:

22.4 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

ja

HS12 6X30 Hammerkopfschraube