Startseite

DIETZEL - DIE077691 Hammerkopfschraube, A˜ 10 mm, 40 mm, gal - 077691

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077691 Hammerkopfschraube, A˜ 10 mm, 40 mm, gal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 40 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Kopfbreite - 22.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918068156

Artikelnummer

DIE077691

Herstellernummer

077691

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

40 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Kopfbreite:

22.4 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

ja

HS12 10X40 Hammerkopfschraube