DIETZEL - DIE077688 Hammerkopfschraube, A 10 mm, 20 mm, Ede - 077688

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Kopfbreite - 22.4 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918068286
Artikelnummer
DIE077688
Herstellernummer
077688
Hersteller
DIE
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Kopfbreite:
22.4 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
HS12 10X20E4 Hammerkopfschraube Edelstahl (V4A)


