DIETZEL - DIE077657 Gitterbahn, C-fArmig, schwer, 60x60x300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 M
EAN
4040918071828
Artikelnummer
DIE077657
Herstellernummer
077657
Hersteller
DIE
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3204 mm²
GI 06S Gitterbahn senzimierverzinkt L= 3m B= 0,06m Drahtdurchm.= 4,5mm