DIETZEL - DIE077644 ZentralabhAngung,Gewindestab,100x41mm,2 - 077644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918064738
Artikelnummer
DIE077644
Herstellernummer
077644
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
80 mm
GBAG 10S Zentralabhängung senzimierverzinkt L= 80mm


