Startseite

DIETZEL - DIE077634 Gewindestange, A˜ 10 mm, 1000 mm, galvan - 077634

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077634 Gewindestange, A˜ 10 mm, 1000 mm, galvan

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081308

Artikelnummer

DIE077634

Herstellernummer

077634

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

1000 mm

GB M10-10 Gewindestange L= 1m