DIETZEL - DIE077611 Gitterbahn, U-fArmig, 300x103x3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 103 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4040918072153
Artikelnummer
DIE077611
Herstellernummer
077611
Hersteller
DIE
Breite:
300 mm
Höhe:
103 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
27501 mm²
G 100-30F Gitterbahn tauchfeuerverzinkt L= 3m B= 0,3mDrahtdurchm.=4,5mm