Startseite

DIETZEL - DIE077598 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A - 077598

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077598 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918085542

Artikelnummer

DIE077598

Herstellernummer

077598

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Mutter:

nein

FRSV 6X16 Flachrundschraube