DIETZEL - DIE077596 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A - 077596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918085528
Artikelnummer
DIE077596
Herstellernummer
077596
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
nein
Befestigungszubehör für Kabeltrage-Systeme, Kopfdurchmesser 16 mm


