DIETZEL - DIE077595 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A - 077595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918086006
Artikelnummer
DIE077595
Herstellernummer
077595
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
nein
FRSV 10X20F Flachrundschraube tauchfeuerverzinkt


