Startseite

DIETZEL - DIE077594 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A - 077594

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077594 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918085474

Artikelnummer

DIE077594

Herstellernummer

077594

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Mutter:

nein

FRSV 10X20E Flachrundschraube Edelstahl