DIETZEL - DIE077587 Flachrundschraube, mit Vierkant, A 8 mm - 077587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918085559
Artikelnummer
DIE077587
Herstellernummer
077587
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Mutter:
nein
Befestigungszubehör für Kabeltrage-Systeme, Kopfdurchmesser 20 mm


