Startseite

DIETZEL - DIE077585 Flachrundschraube, mit Vierkant, A˜ 6 mm - 077585

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077585 Flachrundschraube, mit Vierkant, A˜ 6 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918085795

Artikelnummer

DIE077585

Herstellernummer

077585

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Mutter:

nein

Befestigungszubehör für Kabeltrage-Systeme, Kopfdurchmesser 16 mm