Startseite

DIETZEL - DIE077582 Flachrundschraube, mit Vierkant, A˜ 12 m - 077582

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077582 Flachrundschraube, mit Vierkant, A˜ 12 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918082084

Artikelnummer

DIE077582

Herstellernummer

077582

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Mutter:

nein

FRS 12X30F Flachrundschraube tauchfeuerverzinkt