DIETZEL - DIE077580 Flachrundschraube, mit Vierkant, A 12 m - 077580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918085603
Artikelnummer
DIE077580
Herstellernummer
077580
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Mutter:
nein
FRS 12X30 Flachrundschraube


