DIETZEL - DIE077578 Flachrundschraube, mit Vierkant, A 10 m - 077578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918085658
Artikelnummer
DIE077578
Herstellernummer
077578
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Mutter:
nein
FRS 10X30E Flachrundschraube Edelstahl


