Startseite

DIETZEL - DIE077577 Flachrundschraube, mit Vierkant, A˜ 10 m - 077577

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077577 Flachrundschraube, mit Vierkant, A˜ 10 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918085597

Artikelnummer

DIE077577

Herstellernummer

077577

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Mutter:

nein

FRS 10X30 Flachrundschraube