Startseite

DIETZEL - DIE077571 Zylinderschraube, mit Schlitz, A˜ 6mm, 1 - 077571

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077571 Zylinderschraube, mit Schlitz, A˜ 6mm, 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

  • Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918085900

Artikelnummer

DIE077571

Herstellernummer

077571

Hersteller

DIE

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Werkstoffgüte:

4.8 (Stahl)

Länge bis Unterkante Kopf:

10 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:4.8 (Stahl), Kopfform:Zylinderkopf, Gewindemaß (metrisch):6, Länge bis Unterkante Kopf:10 mm, Schraubsystem:Schraubschlitz