DIETZEL - DIE077544 Kopfplatte,125x80x200mm,+2x SES 10x20F/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 30...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918088888
Artikelnummer
DIE077544
Herstellernummer
077544
Hersteller
DIE
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
30...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Konsolenbefestigung:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
BGUD F Kopfplatte-KHA/KHU tauchfeuerverzinkt