Startseite

DIETZEL - DIE077490 Ankermutter, mit Feder, fA1/4r A41/KHA41 - 077490

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077490 Ankermutter, mit Feder, fA1/4r A41/KHA41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Mit Feder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918073693

Artikelnummer

DIE077490

Herstellernummer

077490

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Mit Feder:

ja

Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindemaß (metrisch):12, Mit Feder