Startseite

DIETZEL - DIE077487 Ankermutter, mit Feder, fA1/4r A7/A8, A˜ - 077487

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077487 Ankermutter, mit Feder, fA1/4r A7/A8, A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918073815

Artikelnummer

DIE077487

Herstellernummer

077487

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

ja

AMF18 M8F Ankermutter mit Feder tauchfeuerverzinkt