DIETZEL - DIE077485 Ankermutter, mit Feder, fA1/4r A7/A8, A - 077485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Feder - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918073822
Artikelnummer
DIE077485
Herstellernummer
077485
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Feder:
ja
AMF18 M6F Ankermutter mit Feder tauchfeuerverzinkt


