Startseite

DIETZEL - DIE077484 Ankermutter, mit Feder, fA1/4r A7/A8, A˜ - 077484

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077484 Ankermutter, mit Feder, fA1/4r A7/A8, A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918073860

Artikelnummer

DIE077484

Herstellernummer

077484

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

ja

Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindemaß (metrisch):6, Mit Feder