DIETZEL - DIE077483 Ankermutter, mit Feder, fA1/4r A7/A8, A - 077483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Mit Feder - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918073792
Artikelnummer
DIE077483
Herstellernummer
077483
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Feder:
ja
AMF18 M12F Ankermutter mit Feder tauchfeuerverzinkt


