DIETZEL - DIE077482 Ankermutter, mit Feder, fA1/4r A7/A8, A - 077482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Mit Feder - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918073839
Artikelnummer
DIE077482
Herstellernummer
077482
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Feder:
ja
Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindemaß (metrisch):12, Mit Feder


