Startseite

DIETZEL - DIE077475 Ankermutter, fA1/4r A41/KHA41/KHAL41, A˜ - 077475

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077475 Ankermutter, fA1/4r A41/KHA41/KHAL41, A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918073709

Artikelnummer

DIE077475

Herstellernummer

077475

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Mit Feder:

nein

Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindemaß (metrisch):12