Startseite

DIETZEL - DIE077474 Ankermutter, fA1/4r A41/KHA41/KHAL41, A˜ - 077474

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077474 Ankermutter, fA1/4r A41/KHA41/KHAL41, A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918073778

Artikelnummer

DIE077474

Herstellernummer

077474

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

AM22 M10F Ankermutter tauchfeuerverzinkt