Startseite

DIETZEL - DIE077472 Ankermutter, fA1/4r A7/A8, A˜ 8 mm, 6 mm - 077472

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077472 Ankermutter, fA1/4r A7/A8, A˜ 8 mm, 6 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918073891

Artikelnummer

DIE077472

Herstellernummer

077472

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

nein

AM18 M8F Ankermutter tauchfeuerverzinkt