Startseite

DIETZEL - DIE077466 Ankermutter, fA1/4r A7/A8, A˜ 10 mm, 8 m - 077466

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077466 Ankermutter, fA1/4r A7/A8, A˜ 10 mm, 8 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918073921

Artikelnummer

DIE077466

Herstellernummer

077466

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindemaß (metrisch):10