Startseite

DIETZEL - DIE077399 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A˜ - 077399

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077399 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 40 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

  • Kopfbreite - 32.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918068095

Artikelnummer

DIE077399

Herstellernummer

077399

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

40 mm

Gewindemaß (metrisch):

16

Kopfbreite:

32.7 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

ja

HS18 16X40 Hammerkopfschraube